Mjete murature/lyerjeje

Popular products from category Mjete murature/lyerjeje

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Metro druri 2 m

COX700302
Дрвено метро 2 m

requestavailability.successmessage

Laps marangozi 12 copë

CPT780540
Столарски молив 12 парчиња

requestavailability.successmessage

Shirit ngjitës, gri

BPC884810
Duct Tape лента, сива

requestavailability.successmessage

Mistri vertikal inox 600 mm

COX885460

Bërë prej çeliku inox, me një mbrapa alumini dhe një dorezë ergonomike me dy përbërës të bërë nga plastika speciale, teh i lëmuar imët dhe fleksibël.

requestavailability.successmessage

Lapsa marangozi + mprehëse

B26327
6 lapsa marangozi 175 mm, për shënjimin e materialeve me sipërfaqe të vrazhda, të papërshkueshme + një mprehëse

requestavailability.successmessage

Pasqyra 130x280mm

CP781240
Me dorezë druri, rezistente ndaj ndryshkut

requestavailability.successmessage

Fije shenjimi 30m

CPT792102
Kuti alumini, me kordon 30 m

requestavailability.successmessage

Doreze sharre me 2 perberes INOX 280x130

CP781242
E bërë prej çeliku inox, me një dorezë me dy përbërës

requestavailability.successmessage

Mistria katrore 180mm, çeliku

CP781118
Квадратна мистрија 180mm, челик

requestavailability.successmessage

Set furçash të sheshta

B21621
4 copë Me madhësitë e mëposhtme: • 1/2" (13 mm) • 1" (25 mm) • 1 1/2" (38 mm) • 2" (51 mm)

requestavailability.successmessage

Mistri, INOX, drejtkëndëshe, 100x180mm

CP781018
E bërë prej çeliku inox

requestavailability.successmessage

zdrukthëtari me kënd, metal 300mm

CP780300
E bërë prej çeliku, me një dorezë aliazh të lehtë, shkallë mm

requestavailability.successmessage

Metro 2 m

B26320

 Метро 2m

requestavailability.successmessage

INOX i dhëmbëzuar me sharrë 10x10

CP781238
E bërë prej çeliku inox, e dhëmbëzuar në anën e përparme dhe të djathtë.

requestavailability.successmessage

zdrukthëtari me kënd, metal 250mm

CP780250
E bërë prej çeliku, me një dorezë aliazh të lehtë, shkallë mm

requestavailability.successmessage

Teh sharre me dhëmbëzim INOX 8x8

CP781237
E bërë prej çeliku inox, e dhëmbëzuar në anën e përparme dhe të djathtë.

requestavailability.successmessage

Set stuko stuko - 3 palë

B27653
Сет шпакли за китирање - 3пар

requestavailability.successmessage

Fije dhe pluhur shënjimi 30m

CPT792104
Конец и прашок за бележење 30м

requestavailability.successmessage

Set furçash, 9 copë

B21622

Сет четки, 9 парчиња

requestavailability.successmessage

Set stuko (japoneze) - 4 copë

B27384
Сет шпакли (јапонски) - 4 парчиња

requestavailability.successmessage

Mjete murature/lyerjeje