Telat e saldimit
Popular products from category Telat e saldimit
Wurth Basic SG2 жица
Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.
Карактеристики:
- Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
- Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
5 version
shih të gjitha
Tela për saldim TIG AlMg5/1.6mm/5k
098202160
Tel special në formë shufre për procedurën e saldimit TIG. Përdoret për bashkimin e lidhjeve të aluminit që kërkojnë veti të larta mekanike.
Rekomandohet saldimi i elementeve mbi 15 mm, ngrohja paraprake e materialit në 150 gradë.<