Stërvitje ndërtimi
Popular products from category Stërvitje ndërtimi
Бургија за фасада HSS
Оваа WN тип RN фасадна градежна бургија се користи за:
- Дупчење на фасадни конструкции
- Монтажа на фасадни системи (термоизолација, фасадни панели, носачи, потконструкции)
- Длабоко и прецизно дупчење во челик и метални профили
- Работа при инсталација на анкери, завртки и фасадни прицврстувачи
Бургијата е наменета за професионална употреба, особено во градежништво и монтажа, каде што е потребна:
- стабилност при длабоко дупчење
- точна геометрија на отворот
- обработка на челик со јачина до 1000 N/mm²
Погодна е за работа на фасади, челични конструкции и системи каде што се бара сигурно и контролирано дупчење.
ZEBRA ѕидарска бургија - 4 спирали SDS-plus
Супериорно решение за дупчење во тврди и армирани материјали.
Целиот врв на дупчалката е направен од едно парче тврд метал со симетрично распоредени рабови за сечење кои ја намалуваат можноста за заглавување.
Четири прогресивни спирали овозможуваат ефикасно отстранување на прашината за време на дупчењето.
Бургии за градежништво PLUS QUAD
Совршено решение за тврди материјали, со симетрична, едноделна глава со четири спирали, со дополнително зајакнување бургијата.
Quadro бургија за бетон 4-спирали, SDS-Max
Моќна бургија за бетон со X-форма на главата и четириспирална хеликс-геометрија за брзо дупчење, со значително помирно работење и поголема прецизност во споредба со конвенционалните бургији кои имаат глава со две сечила.
Ѕидарска бургија SDS plus, optimum
Ѕидарска бургија Optimum, со SDS-PLUS прифат.
Спецификација:
Идеална за апликации за дупки во тули, малтер, бетонски блокови и лиен бетон без арматура (челична арматура)
SDS-Plus прифат
Два кружни жлебови за аксијална фиксација и два клинести жлебови за оптимално пренесување на вртежниот момент. Погодно за електрични чекани до 5 кг.
Супериорни својства за дупчење
Овозможува добра геометрија на дупките за понатамошно користење на механички анкери и типли.
Овозможува непречено дупчење
Врвот од волфрам-карбид непречено ја пренасочува прашината од дупчењето подалеку од врвот и обезбедува оптимален напредок при дупчењето.
Зголемена издржливост
Зајакнатиот карбиден елемент со фази на засилување обезбедува зголемена издржливост.
Висока отпорност на кршење
Зајакнувањето на јадрото на спиралата на бургијата го овозможува ова.
Дизајн на флејта со 2 завојници во форма на U
Обезбедува ефикасно отстранување на прашина и стандарден век на траење
Прецизни својства на дупчење
Овозможува многу добра геометрија на дупките за понатамошно користење на типли и анкери.
Ѕидарска бургија SDS-Plus Duo-s Vario
Бургија со прогресивен самоцентрирачки врв со два резни раба и зајакнат vario навој за значително побрзо дупчење. Посебно погодна за батериски ударни дупчалки.
Карактеристики:
- Зголемена брзина на дупчење
- Оптимизирана работа на бургијата при удари во арматура
- Лесно започнување со дупчење
- Зајакнат навој
ZEBRA DUO S shpuese betoni D6-L100-WL54MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 6 мм
- Вкупна должина: 100 мм
- Работна должина: 54 мм
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
ZEBRA DUO S shpuese betoni D8-L120-WL80MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 8 мм
- Вкупна должина: 120 мм
- Работна должина: 80 мм
- Прифат: Цилиндричен
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
ZEBRA DUO S бургија за бетон D4-L75-AL39MM
Карактеристики:
- Дијаметар: 4 мм
- Вкупна должина: 75 мм
- Работна должина: 39 мм
- Материјал: Висококвалитетен челик, дизајниран за дупчење во бетон и други тврди материјали
- Дизајн: Специјално дизајниран врв за прецизно и брзо дупчење
Бургија за бетон Plus-Quadro
Идеално решение за арматури, со четири сечила и четири спирали кои овозможуваат прецизно дупчење и брзо отстранување на прашината.
PGM сертифицирано
Прецизно изработени дупки кои се оптимални за употреба со анкери.
Брзо отстранување на прашината за поголема брзина на дупчење, без затнување и со зголемена стабилност.
- Геометрија со 4 сечила
5–11 mm: со центрирачки врв за стабилно центрирање во една операција.
12–26 mm: повеќеделен карбиден елемент за побрз напредок при дупчењето.
- Дизајн со 4 спирали
- Технологија на вакуумско лемење
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали
Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали
Повеќе наменска бургија (мермер, плочка)
Повеќенаменските бургии од Wurth се дизајнирани за ефикасно дупчење во различни материјали, вклучувајќи бетон, ѕидови, тули и камен. Еден од препорачаните модели е Ѕидарската бургија SDS-Plus Duo-s Vario, која се одликува со следниве карактеристики:
-
Самоцентрирачки врв со два резни раба, овозможувајќи лесно започнување на дупчењето и прецизност.
-
Зајакнат vario навој за побрзо дупчење и ефикасно отстранување на прашината.
-
Погодна за батериски ударни дупчалки, обезбедувајќи флексибилност при работа.
Оваа бургија е изработена од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и сигурност. Достапна е во различни димензии, прилагодени на вашите потреби.
Бургија за камен
Бургиите за камен се наменети за дупчење во тврди материјали како бетон, гранит и плочки. Имаат карбидни врвови за прецизност и издржливост. За оптимални резултати, користете ладење и умерен притисок при работа.
Бургија за бетон TETRAX W4 SDS-Plus
Прецизно дупчење, поголема издржливост и висока продуктивност!
Бургијата за бетон TETRAX W4 SDS-Plus е наменета за професионална употреба при дупчење во бетон, армиран бетон, тули, гранит и природен камен.
Благодарение на 4-сечниот крстест врв и специјалната W-спирална геометрија, овозможува прецизно центрирање, стабилно дупчење и ефикасно исфрлање на прашината од дупката.
Komplet stërvitjeje ndërtimi SDS PLUS-Quadro
Set shpuese murature, SDS plus Quadro - 4 spirale, 8 copa
Dimensionet:
- 5.0 X 50 X 110mm
- 5.0 X 100 X 160 mm
- 6,0 X 50 X 110 mm
- 6,0 X 100 X 160 mm
- 8,0 X 50 X 160 mm
- 8,0 X 100 X 160 mm<