Градинарски куќарки и пластеници

Popular products from category Градинарски куќарки и пластеници

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Ekrani Per faqe.
Rëndit sipas:
Filters

Градинарски стакленик (Greenhouse) 3x3m X 2,5m

GH1010

Просторен стакленик со димензии 3x3 метри и висина 2,5 метри, идеален за заштита и развој на вашите растенија. Конструкција од метална рамка со издржлива зелена ПЕ фолија обезбедува стабилност и заштита од ветер и дожд. Лесен за монтажа и одржување, со прозорчиња за вентилација и практичен пристап до растенијата. Совршен за зеленчук, цвеќе и билки во вашиот двор или градина.

requestavailability.successmessage

Монтажен пластеник 4X2,5X2m

GR001

Монтажен пластеник со димензии 4×2.5×2 m, изработен од челична конструкција Ø25 mm и PE покрив 170 g/m² со UV заштита. Обезбедува стабилни услови за одгледување и заштита од надворешни влијанија.

requestavailability.successmessage

Полица за градинарски алат - Matteo 39X43X76cm

YL3202

Метална полица за градинарски алат со димензии 39×43×76 cm, со три нивоа (решетки + долна плоча) за организирано складирање и лесен пристап до опремата.

requestavailability.successmessage

Складишна куќичка: 148x93x194/165 cm

YL6611

Складишна метална куќарка со димензии 148×93×194/165 cm, опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина. Сигурно решение за заштита и организирано складирање на алат и опрема на отворено.

requestavailability.successmessage

Складишна куќичка: 184x116x194/164 cm

YL6614

Складишна метална куќарка со димензии 184×116×194/164 cm, со зголемен капацитет за складирање. Опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина, идеална за алат, машини и опрема на отворено.

requestavailability.successmessage