Pajisjet e punishtes

Popular products from category Pajisjet e punishtes

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED C-USB, 3+1W

0827500041

Тенка и лесна пен светилка со магнет и клип, со алуминиумско и пластично куќиште

requestavailability.successmessage

LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W

5827500021

Полначка LED лампа со алуминиумско куќиште, обезбедува 300 lm во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 650 mAh, овозможува до 2,5 часа работа. Со IP20 заштита, погодна е за суви услови, а компактниот дизајн ја прави идеална за помали работни простори и домашна употреба. SMD технологијата овозможува долготрајна и ефикасна работа.

requestavailability.successmessage

LED светилка mini

5827940370

Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.

requestavailability.successmessage

Buzë LED ACCU dore. Llamba Ergopower Boost

0827940450
Bateri litium-jon moderne. Funksioni i përmirësuar i ndriçimit, deri në 1000 lumen.

requestavailability.successmessage

Пневматска пумпа за маст со резервоар 13 kg

0986020014

Пневматска пумпа за маст со резервоар за пренос и дистрибуција на маст со широк опсег на примена во работилници.

requestavailability.successmessage

Рачна ACCU LED светилка WL1 SLIM, 3W + 1W

0827940383

Компактна LED ламба со COB технологија, која нуди 600 lm во режим на работно светло и 250 lm во SPOT режим. Батеријата од 2600 mAh овозможува до 6 часа непрекината работа. Со IP54 заштита, отпорна е на вода и прав, што ја прави погодна за работа во тешки услови. Овој модел со тенок дизајн е идеален за употреба во тесни простори и за прецизни задачи.

requestavailability.successmessage

Рачна хидраулична дигалка, 10t

071554410

 Рачен хидрауличен приклучок 10t, не доаѓа во куќиште

Карактеристики: Превентивна заштита од лепење, истекување на масло. Челичен лим наместо челичен лиење - заштита на животната средина Маслото останува чисто при долготрајна експлоатација.

requestavailability.successmessage

Karroca e punishtes metalike, e shtrirë

071593070

Karroca metalike, e shtrirë

Karakteristikat:

  • E palosshme
  • Konstruksioni i fortë metalik
  • Kapaciteti i madh i ngarkesës max. deri në 110 kg,
  • Përmasat: 1,025 x 425 x 105 mm,
  • Pesha: 6,2 kg,
  • Pë

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Vinç manual hidraulik Profesional, 20t

071554420

Карактеристики:

  • Носивост: 20 тони

  • Минимална висина на подигање: 241 mm

  • Максимална висина на подигање: 510 mm

  • Димензии на основата: 165 x 161 mm

  • Тежина: 13,07 kg

  • Дизајн: Опремен со вретено за дополнително прилагодување на висината и вентил за ослободување за контрола на брзината на спуштање.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

LED ACCU лампа SLIM 3W Workshopr

9827940001

Полначка LED лампа со моќност од 3W со COB технологија, обезбедува 300 lm светлина во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 2000 mAh, овозможува работа до 4 часа во понизок режим на светлина. IP20 заштитата ја прави погодна за употреба во суви работни услови. Флексибилна и мултифункционална, може да се користи за широк спектар на апликации. Компактниот дизајн овозможува лесно пренесување и едноставна инсталација во различни средини.

requestavailability.successmessage

Llamba LED ERGOPOWER

0827809638

test

requestavailability.successmessage

Гумен одбојник 96,5mm за 0997715005/071554310

070754310

Гумен одбојник со пречник 91,5 mm.

requestavailability.successmessage

Потпирачи за возила - челични

Карактеристики:

  • Назабен централен носач кој овозможува прецизно и брзо прилагодување
  • Челична рачка-осовина која овозможува самоосигурување при прилагодување
  • Голема површина на наслон, компактна конструкција
  • Подобрена безбедност
  • Лесна употреба
3 version
shih të gjitha

requestavailability.successmessage

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

0981508028

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

requestavailability.successmessage

Pajisjet e punishtes