Pikëllim i rregullueshëm i tubave

Popular products from category Pikëllim i rregullueshëm i tubave

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Сет ZEBRA клучеви за цевки 12-аголни OK7-19/5 пар

071424050
 
 

Комплет двострани вилушкасти клучеви

(5 парчиња – 7 × 9 mm, 8 × 10 mm, 11 × 13 mm, 12 × 14 mm, 17 × 19 mm)

  • Метрички
  • Стандард: DIN 3118
  • Погон: Шестаголен POWERDRIV профил
  • Геометрија: Вилушкаст профил под агол од 15°, главите поставени под агол од 5°
  • Материјал: Хром-ванадиумски челик
  • Површинска обработка: Хромирана и полирана површина
  • Испорака: Со пластичен држач

requestavailability.successmessage

Pikëllim tubi me nofulla të thellë, 250 mm

571572202
Pikëllim tubi i rregullueshëm shpejt, 250 mm. Nofulla dhe koke super te holla. 30% nofulla më të gjata se çelësi standard, nofulla të thella. 55% më e gjerë, vrima e çelësit që funksionon. Projektuar për hapësira të ngushta, ku një çelës standard nuk ësht

requestavailability.successmessage

Pikëllim i rregullueshëm i tubave