Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
KATEGORITË
Close
Preferencat
Kërko

Litarët zgjatues dhe bobinat

Popular products from category Litarët zgjatues dhe bobinat

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:

Kabllo zgjatuese në bobina plastike, 30m x 2,5 mm2

0774033329
9.135  ден со ДДВ

Rabinat e forta plastike me 4 priza dhe kabllo neopreni H07RN-F

  • Përdorim i lehtë dhe i sigurt 
  • Kabëll fleksibël dhe i besueshëm 
  • Automatik mbrojtje nga mbinxehja 
  • Materiali përcjellës - 100% bakër

Kabllo zgjatuese BASIC, H05VV-F3G x 1.5mm2 me një prizë

0969940110
1.660  ден со ДДВ
-

Kabllo zgjatuese në bobina plastike, H05VV - F3G x 1,5 mm2

0774125202
4.053  ден со ДДВ

Mbrojtje kundër mbinxehjes, me induksion 

  • Rabinat plastike shumë rezistente 
  • 4 priza pa mbulesë 
  • Kornizë çeliku - mbajtës < /li>
  • IP 20 Mbrojtje kundër depërtimit të trupave të huaj me diametër më t

Kabllo zgjatuese H05RR - F3G x 1.5 mm2 me një prizë

0969940111
2.050  ден со ДДВ

Karlo zgjatuese e vetme me mbulesë, IP 44

  • Karlo zgjatuese profesionale me kontakt tokëzimi, i përshtatshëm për t'u përdorur me veglat elektrike si trapana me kënd, mulli, vegla me goditje, ndriçim portativ elektrik.< /li>
  • Rekomandohet
Loading more products ...

Litarët zgjatues dhe bobinat