Mjete murature/lyerjeje

Popular products from category Mjete murature/lyerjeje

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Shirit matës në një kuti 50 m

CPT700150
Masë shiriti tekstil me fije qelqi, me kornizë plastike.

requestavailability.successmessage

Shumë. set silikoni për zbutjen e nyjeve

B22540

Телескопската алуминиумска рачка е прилагодлива од 1,5 до 4,0 метри, овозможувајќи флексибилност при работа на различни височини. Изработена е од лесен и издржлив алуминиум, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Оваа рачка е идеална за молерофарбачки работи, овозможувајќи лесен пристап до тешко достапни места.

 

requestavailability.successmessage

INOX i dhëmbëzuar me sharrë 6x6

CP781236
E bërë prej çeliku inox, e dhëmbëzuar në anën e përparme dhe të djathtë.

requestavailability.successmessage

Set shpatullash me dorezë druri, 3 copë

CP880303

• Me dorezë prej druri të sheshtë - ovale
• Gjerësia 30 - 50 - 60 mm

requestavailability.successmessage

Set furçash - 10 copë

B21623

Сет четки - 10 парчиња

requestavailability.successmessage

Furçë teli çeliku, 5 rreshta, f.12

COX937205
Челична жичана четка, 5 реда, p12

requestavailability.successmessage

Mikser 80 x 400 mm

CP781257
Миксер 80 х 400 mm

requestavailability.successmessage

Shirit matës në një kuti 20 m

CPT700120
Masë shirit prej tekstil me fije qelqi, me strehë plastike.

requestavailability.successmessage

Metro druri 3m

COX700300
Дрвено метро 3m

requestavailability.successmessage

Dorezë spatula me 2 përbërës, INOX 60mm

CP880260
Шпакла 2-компонентна рачка, INOX 60mm

requestavailability.successmessage

Set stuko (stuko stuko dhe enë)

B27663
Tre mistria 25mm / 45mm / 75mm me dorezë druri, një enë për suva dhe stuko: lartësia 100mm

requestavailability.successmessage

Dorezë spatula me 2 përbërës, INOX 40mm

CP880240
E bërë prej çeliku inox, me një dorezë me dy përbërës.

requestavailability.successmessage

Dorezë spatula me 2 përbërës, INOX 80mm

CP880280
E bërë prej çeliku inox, me një dorezë me dy përbërës.

requestavailability.successmessage

Dorezë teleskopike alumini 1.5-4.0m

FLOR38105
Телескопска алуминиумска рачка 1,5-4,0m

requestavailability.successmessage

Mjete murature/lyerjeje