Градинарски сет - Costa Brava 4+1

7 690 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Градинарски сет Costa Brava 4+1 со четири столици во плетен PE ратан и 5cm перница, стаклена маса со бело бранување стакло на челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.

intelisale.product.documents
Shifra: F1205
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Елегантен ратан сет со стаклена маса. Сетот Costa Brava F1205 спојува природен изглед на ратанот со функционалноста на современ градински сет. Со плетени столици и стаклена маса, создава атмосфера на медитеранска тераса.

Конструкција и материјали: Столиците (64×63×74cm) се изработени со челична рамка D19mm со плетен PE ратан D4×0.9mm. Перниците се со 180g ткаенина и 5cm дебелина. Масата (45×45cm) има плоча од 5mm бело бранување (water wave) калено стакло.

Издржливост и одржување: PE ратанот е отпорен на UV, влага и мувла – не бледи и не пука при надворешна употреба. Перниците треба да се складираат во затворен простор при дожд. Стаклената маса се чисти со влажна крпа.

Главни предности:

• Елегантен плетен PE ратан D4×0.9mm

• 5mm water wave калено стакло на масата

• 5cm перница за дополнителна удобност

• Челична рамка D19mm

• Отпорен на UV и временски услови

Примена: Приватни тераси и балкони, хотели, ресторани на отворено

*
*
*

Елегантен ратан сет со стаклена маса. Сетот Costa Brava F1205 спојува природен изглед на ратанот со функционалноста на современ градински сет. Со плетени столици и стаклена маса, создава атмосфера на медитеранска тераса.

Конструкција и материјали: Столиците (64×63×74cm) се изработени со челична рамка D19mm со плетен PE ратан D4×0.9mm. Перниците се со 180g ткаенина и 5cm дебелина. Масата (45×45cm) има плоча од 5mm бело бранување (water wave) калено стакло.

Издржливост и одржување: PE ратанот е отпорен на UV, влага и мувла – не бледи и не пука при надворешна употреба. Перниците треба да се складираат во затворен простор при дожд. Стаклената маса се чисти со влажна крпа.

Главни предности:

• Елегантен плетен PE ратан D4×0.9mm

• 5mm water wave калено стакло на масата

• 5cm перница за дополнителна удобност

• Челична рамка D19mm

• Отпорен на UV и временски услови

Примена: Приватни тераси и балкони, хотели, ресторани на отворено