Komplet GARDEN 7 pjesë, 6 + 1

14 490 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Set kopshti,
Madhësia e stolit: 68*54*93cm,
Tuba çeliku: 42*14mm, 30*19mm, tekstili 1x1 (pëlhurë sintetike),
Madhësia e tavolinës: 140* 85*70cm,
Tuba çeliku: 42*14mm

intelisale.product.documents
Shifra: F1131
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Сетот  е идеален за поголеми семејства и угостителски простори. Со маса за 6 лица и шест столици, нуди комплетно надворешно трпезариско решение со квалитетна изработка.

Конструкција и материјали: Столиците (68×54×93cm) се изработени со челична рамка 42×14mm и 30×19mm со 1×1 Textilene ткаенина. Масата (140×85×70cm) е со иста рамка 42×14mm. Прашкасто обложена конструкција обезбедува долготрајна заштита.

Употреба: Наменет за поголеми надворешни простори: тераси на ресторани и хотели, приватни градини за семејства, корпоративни и настански простори на отворено.

Издржливост и одржување: 1×1 Textilene е отпорна на UV, влага и мувла. Столиците се стекираат (стек) за ефикасно складирање. Рамката бара минимално одржување – периодично бришење со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 7 дела – маса и 6 столици

• 1×1 Textilene – лесна за одржување

• Стекирачки столици за ефикасно складирање

• Челична рамка 42×14mm

• Маса 140×85cm – простор за 6 лица

Примена: Ресторани и хотели, приватни градини, корпоративни надворешни простори, настани на отворено

*
*
*

Сетот  е идеален за поголеми семејства и угостителски простори. Со маса за 6 лица и шест столици, нуди комплетно надворешно трпезариско решение со квалитетна изработка.

Конструкција и материјали: Столиците (68×54×93cm) се изработени со челична рамка 42×14mm и 30×19mm со 1×1 Textilene ткаенина. Масата (140×85×70cm) е со иста рамка 42×14mm. Прашкасто обложена конструкција обезбедува долготрајна заштита.

Употреба: Наменет за поголеми надворешни простори: тераси на ресторани и хотели, приватни градини за семејства, корпоративни и настански простори на отворено.

Издржливост и одржување: 1×1 Textilene е отпорна на UV, влага и мувла. Столиците се стекираат (стек) за ефикасно складирање. Рамката бара минимално одржување – периодично бришење со влажна крпа.

Главни предности:

• Комплетен сет 7 дела – маса и 6 столици

• 1×1 Textilene – лесна за одржување

• Стекирачки столици за ефикасно складирање

• Челична рамка 42×14mm

• Маса 140×85cm – простор за 6 лица

Примена: Ресторани и хотели, приватни градини, корпоративни надворешни простори, настани на отворено