Саем - Мебел за градина

Popular products from category Саем - Мебел за градина

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Rëndit sipas:
Filters

Сет маса со 4 столици, метални

F1130

Сет маса со 4 столици, метални

Tenda belveder, ngjyre jeshile

FGZ1

Gazebo тенда, зелена боја

Set me bastun prej palme kacavjerrëse, 3 pjesë

F5050

Set kopshti me bastun prej palme kacavjerrëse,
Madhësia e stolit: 74*82*90 cm
Madhësia e tavolinës: 46*46*45 cm, Kornizë çeliku + bastun prej palme kacavjerrëse polietileni, 1 grup 1 kuti.

Karrige TOMMY, me çantë mbajtëse 62*62*80cm

C4006

KARRIGE TOMMY, ME çantë PORTABLE, ME MBËSHTETJE E SIPËRME DHE ÇANTË ANËSORE BOOK, PËRMASIA: 62*62*80 cm, TUBE ÇELIK: Φ24*0.7 MM, MATERIALI: 600D OXFORD

Cha me çantë portative, me mbështetje të sipërme dhe çantë të librit anësor
Përmasat

Komplet ballkoni, tavoline dhe 2 karrige, gri e erret

FBS2S

•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Калено стакло - дебелина: 5mm
•Материјал: Ратан

•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Боја: Темно сива

Tenda vertikale me rul gri 3x1.4m

SC1007

Shifa e përparme çeliku: 20x30 mm
Kasetë çeliku: 85x85 mm
Rulë alumini: ¢40x1,0 mm
Shifa mbështetëse çeliku: 40x40 mm
Material: 180 g/m2 Poliestër me veshje poliuretani, i papërshkueshëm nga uji, mbrojtje nga rrezet UV 40+ Paketimi:

Tenda vertikale me rul gri 3x1.6m

SC1008

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda vertikale me rul gri 3x1.8m

SC1010

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Lukunë për fëmijë, me dy vende

C8018

Madhësia: L115*W75*H110 cm,
Tuba çeliku: Φ13*0,6 mm / Φ16*0,7 mm / Φ22*1 mm / Φ32*0,8 mm,
Material: c210D oxford

Shezlong karrige 136*63*90CM

C2016

Sallon, madhësia: 136*63*90 cm
Material: tekstil 1x1 (pëlhurë sintetike)
Tuba çeliku: 24*0.8 mm, me pjesën e këmbës plastike 

Tenda gri 1.5x1.2m

SC1017

Rulë alumini: Φ38x1,0 mm
1,2m Shirit mbështetës prej çeliku: Φ16x0,9 mm
Shifa e përparme prej çeliku: Φ25x0,9 mm
Shifa mbështetëse prej çeliku: &PH + 20 cm

Tenda gri 2.5x1.2m

SC1019

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda gri 2x1.2m

SC1018

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda gri 3.5x1.2m

SC1021

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda gri 3x1.2m

SC1020

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda gri 4x1.2m

SC1022

Тентите се практични и естетски решенија за заштита од сонце и атмосферски влијанија, идеални за тераси, градини или комерцијални простори. Тие обезбедуваат сенка и комфор, додека го подобруваат изгледот на просторот.

Tenda, trekëndore 3.6Mx3.6Mx3.6M, 210D Ox.pl.PA

A0001

Madhësia: 3,6 mx 3,6 mx 3,6 m, 210D Oxford Pëlhurë + Rreshtim poliamid, Rreshtim argjendi, Qese ruajtëse me dorezë tërheqëse 2 m të gjatë dhe material me të njëjtën ngjyrë, paketim çanta PP, 50 grupe/kuti