Mbrojtja nga korrozioni
Popular products from category Mbrojtja nga korrozioni
GRUNDFARBE Zinc Phosphate брзосуш.боја, сива, 30kg
GRUNDFARBE претставува основна, антикорозивна боја која брзо се суши. Ова средство се користи за заштита на конструкции од јаглероден челик каде што е потребно брзо сушење. Средството се нанесува на суви, одмастени и чисти површини. Се суши со оксидација на воздух и има сива боја.
ZINC SPRAY LIGHT BLACK EDICION 400ml
DRITA E re SPRAY ZINC - BLACK EDITION është një Spray Metal me teknologji pigmenti metalik:
Konverter korrozioni, 1 l
Спреј за заштита на метални површини Perfect, 400ml
PERFECT спрејот се користи за заштита на метални површини давајќи им оптимален изглед. Со нанесување на првиот слој од овој спреј, се создава висока отпорност на атмосферски влијанија, што воедно е минималното време кое е потребно за заштита на површините. Благодарение на прилагодливата дизна, овој спреј има широка можност за употреба од големи површини до минимални поправки. Исклучително се прилепува на површините и отпорен е на гребење. Со вртење на капачето на спрејот, може да се подеси ширината на прскање на спрејот (од најтесно до најшироко). PERFECT спрејот пружа активна, оптимална и катодна заштита од корозија според DIN 50021 SS стандардот.
Spray për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike Basic
Sprej mbrojtës nga korrozioni, 300ml
Pastë zink 300, 500 ml
Mbrojtje e poshtme e automjetit, e zezë, 1000ml.
Krijon një shtresë mbrojtëse në një bazë gome, mbi të cilën mund të aplikohet një shtresë bojë dhe spërkatja përmban tretës.