Колички

Popular products from category Колички

product.details.loading.text
Shiko si. Grid Listë
Ekrani Per faqe.
Rëndit sipas:
Filters

Градежна количка 85л

5993000185

Робусна градежна количка со капацитет од 85 литри, наменета за интензивна употреба во градежни и градинарски активности. Конструирана е со фокус на издржливост, стабилност и долготрајна употреба, дури и во најтешки услови.

Корпа:
Изработена од висококвалитетен челичен лим со дебелина од 0,7 мм, кој обезбедува висока отпорност на деформации при транспорт на тежок товар како песок, смет или камења.

Рамка и рачки:
Цврста челична конструкција со димензии 1.2 мм x 32 мм, која гарантира стабилност и сигурност при работа. Конструкцијата овозможува рамномерна распределба на тежината и дополнителна заштита од оштетувања.

 

requestavailability.successmessage

Резервно тркало со бандаж

5993000181

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежните колички.

requestavailability.successmessage

Резервно тркало со внатрешна гума

5993000182

Ова е резервно тркало наменето како дел за замена за градежни колички.

 Тип: Тркало со внатрешна гума (пневматско).

 

 

requestavailability.successmessage

Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг

5962400120

Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.

Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.

requestavailability.successmessage

Транспортна количка 1190x530x710mm, 250кг

5962400125

Оваа модел количка е со  висина 1190 mm, ширина 530 mm и длабочина 710 mm, опремена со метална рампа за полесно товарење и истовар на поголеми или потешки предмети. Носи до 250 кг, што ја прави погодна за потешки товари. Исто така има големи тркала за подобра стабилност и преместливост, а рачките со црвени капаци обезбедуваат удобен и сигурен хват. Рампата го олеснува транспортот на предмети со дополнителна удобност и безбедност, особено при подигнување на поголеми товари од под.

requestavailability.successmessage

Транспортна количка x3 тркала 1070x520x630, 200кг

5962400320

Транспортната количка е специјално дизајнирана за лесен транспорт на товар по скали. Благодарение на системот со три тркала од секоја страна, количката овозможува стабилно и континуирано движење нагоре и надолу по скалите, со значително намален напор од страна на корисникот. Конструкцијата обезбедува сигурност и контрола при манипулација со потежок товар, дури и во ограничени или непристапни простори.

requestavailability.successmessage

Колички