Dorezë ZEBRA 1/2', 365 mm

2 250 ден me TVSH
2 250 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Kjo dorezë Zebra është projektuar për shaker me një prizë 1/4 inç dhe është pjesë e serisë profesionale të Wurth. Doreza siguron një kapje të sigurt dhe vidhosje dhe zhvidhosje të saktë. Është bërë nga materiale të cilësisë së lartë, të cilat sigurojnë

intelisale.product.documents
Shifra: 0712130101
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Благодарение на флексибилниот спој од 180°, можно е да се работи на тешко достапни места. Можно е целосно пренесување на силата на затегнување, како и добро прилагодување на рачката на држачот на алатката.

Стандард: DIN 3122, ISO 3315

Зглоб: свитлив за 180°, главата ќе обезбеди добар зафат во која било положба Површина: хромирана

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Должина365mm
*
*
*

Благодарение на флексибилниот спој од 180°, можно е да се работи на тешко достапни места. Можно е целосно пренесување на силата на затегнување, како и добро прилагодување на рачката на држачот на алатката.

Стандард: DIN 3122, ISO 3315

Зглоб: свитлив за 180°, главата ќе обезбеди добар зафат во која било положба Површина: хромирана

Specifikimet e produkteve.
Должина365mm