Kaçavidë ZEBRA, VDE, me fole gjashtëkëndore, OK10

1 210 ден me TVSH
1 210 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Одвртувач VDE со насаден имбус прифат, ZEBRA

intelisale.product.documents
Shifra: 061363610
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Комадно испитување во водена средина со напон од 10kV.

За работи под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Почестено испитување на издржливост при удари во ладнa состојба.

Осовина: Брунирана, изолирана
Прихват: DIN ISO 691
Норма: IEC 60900:2012

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на прифатOK10x125
*
*
*

Комадно испитување во водена средина со напон од 10kV.

За работи под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Почестено испитување на издржливост при удари во ладнa состојба.

Осовина: Брунирана, изолирана
Прихват: DIN ISO 691
Норма: IEC 60900:2012

Specifikimet e produkteve.
Величина на прифатOK10x125