Kaçavidë ZEBRA e gjatë, me vrima, 0.8x4.0x300

566 ден me TVSH
566 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Kjo kaçavidë ka karakteristikat e mëposhtme:

  • Trashësia e tehut: 1,0 mm
  • Gjerësia e tehut: 5,5 mm
  • Gjatësia e tehut: 200 mm
  • Gjatësia e dorezës: 96
intelisale.product.documents
Shifra: 061326104
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
*
*
*