ZEBRA Pincë e lakuar, 160 mm

3 623 ден me TVSH
3 623 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клештата шпицангла VDE под агол, ZEBRA 160mm, е висококвалитетен рачен алат дизајниран за електричарски работи. Оваа клешта е изолирана и сертифицирана за работа под напон до 1000V, според стандардот IEC/EN 60900-2004. Изработена е од висококвалитетен хром-ванадиум челик, што обезбедува долготрајност и отпорност на абење. Ергономски обликуваните рачки, изработени од комбинација на полипропилен и гума, гарантираат одлични својства против лизгање и добра отпорност на масла и хемикалии. Крајниот врв на клештата е свиткан под агол од 45°, што овозможува прецизно фаќање и сечење во тешко достапни места. 

 
intelisale.product.documents
Shifra: 071401559
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на клешти160mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на клешти160mm