Pincë kombinimi ZEBRA, 160 mm

2 684 ден me TVSH
2 684 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбинираните клешти се универзален и практичен алат за сечење, држење и виткање различни материјали. Изработени од висококвалитетен челик, тие обезбедуваат издржливост и отпорност на корозија, овозможувајќи долготрајна употреба.

Со ергономски рачки за удобен стисок, комбинираните клешти овозможуваат сигурна контрола и намалување на заморот при подолга работа. Овој алат е неопходен во секоја работилница или куќа, идеален за широк спектар на задачи, од електрични поправки до механички и домашни проекти.

intelisale.product.documents
Shifra: 071401554
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на клешти160mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на клешти160mm