Mashkulli lidhës çeliku Wurth për zorrën 9 mm

160 ден me TVSH
160 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автоматската маска за заварување True-Color е идеална за сите типови на заварување. Овозможува поставување на нивоа на заштита 4-8 и 9-13, со подобрен контраст кој обезбедува вистинско препознавање на боите во сите услови на заварување. Видното поле е 100x65 mm, со четири оптички сензори и брзина на затемнување од 1/30.000 секунди. Напојувањето се врши преку соларни ќелии и литиумска батерија. Маската е изработена од високо отпорен полимид и тежи 480 g. 

 
intelisale.product.documents
Shifra: 0699027516
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 33.

Pack.

33 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија9mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија9mm