Teli Wurth Basic SG2, 1.2 mm, bobina 15 kg

176 ден me TVSH
176 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Wurth Basic SG2 жицата е висококвалитетна бакарно обложена жица за заварување, наменета за MAG процеси со заштитен гас. Специјално е дизајнирана за заварување на нелегирани и нисколегирани челици, обезбедувајќи стабилен лак и минимално прскање.

Карактеристики:

  • Дијаметар на жица: Достапна во дијаметри од 0.8 mm, 1.0 mm и 1.2 mm.
  • Пакување: Калеми од 5 kg и 15 kg, прилагодени на различни потреби.
intelisale.product.documents
Shifra: 509821121
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 15.

Pack.

15 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Дијаметар на жица1.2mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Дијаметар на жица1.2mm