Futje me shirit të kuq slot 1/4 5.5

130 ден me TVSH
130 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

E ndërtuar për aplikime me çift rrotullues të lartë. Aplikim universal: i përshtatshëm për shumë qëllime të ndryshme. Mund të përdoret për të rrotulluar vida të madhësive të ndryshme dhe në materiale të ndryshme. Mund të manovrohet lehtësisht në një ha

intelisale.product.documents
Shifra: 5763014302
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Presë: 1/4”

Lloji i folesë: Katror i brendshëm

Lloji i kokës: me prerje (prerje)

Diametri i jashtëm i folesë: 12 mm< /p>

Gjatësia: 37,5 mm

Material: çelik krom-vanadium

Sipërfaqja: e kromuar

*
*
*

Presë: 1/4”

Lloji i folesë: Katror i brendshëm

Lloji i kokës: me prerje (prerje)

Diametri i jashtëm i folesë: 12 mm< /p>

Gjatësia: 37,5 mm

Material: çelik krom-vanadium

Sipërfaqja: e kromuar