Futje me shirit të kuq 1/4 IMBUS OK3

130 ден me TVSH
130 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

E ndërtuar për aplikime me çift rrotullues të lartë. Kapje më e mirë gjatë instalimit dhe heqjes. Rezistencë e lartë ndaj tërheqjes, më e mirë se shumica e njësive të tjera. Aplikim universal: i përshtatshëm për shumë përdorime të ndryshme, nga ndërtim

intelisale.product.documents
Shifra: 5763014311
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Presë: 1/4”

Lloji i folesë: Katror i brendshëm

Lloji i kokës: TX

Diametri i jashtëm i prizës: 12 mm< /p> < p>Gjatësia: 37,5 mm

Material: çelik krom-vanadium

Sipërfaqja: e kromuar

*
*
*

Presë: 1/4”

Lloji i folesë: Katror i brendshëm

Lloji i kokës: TX

Diametri i jashtëm i prizës: 12 mm< /p> < p>Gjatësia: 37,5 mm

Material: çelik krom-vanadium

Sipërfaqja: e kromuar