Kapëse plastike, e zezë, -12.5X 1000 mm

114 ден me TVSH
114 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Димензии: Достапни во различни должини и широчини, како што се 100x2.5mm, 200x3.6mm, 300x4.8mm и други, прилагодливи за различни потреби.

  • Боја: Најчесто во црна или бела боја; црните стеги обично се UV-отпорни, што ги прави погодни за надворешна употреба.

  • Температурен опсег: Обично издржуваат температури од -40°C до +85°C, што ги прави соодветни за различни климатски услови.

intelisale.product.documents
Shifra: 05022022
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 50.

Pack.

50 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Примена:

  • Електрични инсталации: Организирање и фиксирање на кабли и жици во домаќинства, канцеларии или индустриски објекти.

  • Автомобилска индустрија: Обезбедување на кабли и црева во возилата.

  • Градинарство: Фиксирање на растенија или градинарски мрежи.

  • Домашни проекти: Универзална примена за различни задачи во домаќинството.

Пластичните стеги се еднократни, но нивната ниска цена и леснотија на употреба ги прават неопходни во многу ситуации. При изборот, важно е да се внимава на квалитетот на материјалот и отпорноста на UV зраци, особено ако се користат на отворено.

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Должина12,5х1000
*
*
*

Примена:

  • Електрични инсталации: Организирање и фиксирање на кабли и жици во домаќинства, канцеларии или индустриски објекти.

  • Автомобилска индустрија: Обезбедување на кабли и црева во возилата.

  • Градинарство: Фиксирање на растенија или градинарски мрежи.

  • Домашни проекти: Универзална примена за различни задачи во домаќинството.

Пластичните стеги се еднократни, но нивната ниска цена и леснотија на употреба ги прават неопходни во многу ситуации. При изборот, важно е да се внимава на квалитетот на материјалот и отпорноста на UV зраци, особено ако се користат на отворено.

Specifikimet e produkteve.
Должина12,5х1000