MB24 KD пакет бренер 4m 250A

16 390 ден me TVSH
16 390 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Горилникот со капацитет од 250A е дизајниран за висококвалитетно заварување со одлична ефикасност и контрола. Изработен е од издржливи материјали, отпорни на високи температури, овозможувајќи долготрајна употреба.

Со ергономски дизајн и лесна рачка, горилникот обезбедува удобност при користење и висока прецизност при заварување. Компактен и флексибилен, овој горилник е погоден за работа на различни материјали и прилагодување на различни услови на работа.

intelisale.product.documents
Shifra: 0708001469
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Максимална струја250 А
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Максимална струја250 А