Pincë prerëse elektronike, L 115mm

5 233 ден me TVSH
5 233 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електроничарските клешти се специјализиран рачен алат дизајниран за прецизно сечење и обликување на тенки жици и компоненти во електрониката. Тие се неопходни за електроничари и техничари кои работат со деликатни електронски уреди.

Карактеристики:

  • Прецизност: Остри и фино брусени сечила овозможуваат точно сечење на жици со мали дијаметри, до 0,2 мм.

  • Квалитетен материјал: Изработени од висококвалитетен челик, како што е инокс челик за алати, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на корозија.

  • Ергономски дизајн: Рачките се дизајнирани за удобен и сигурен стисок, често со електрично дисипативни својства за заштита од статички електрицитет.

  • Механизам за отворање: Вградената пружина за автоматско отворање и стоп за отворање овозможуваат лесна и континуирана работа без замор.

Примена:

  • Електроника: Прецизно сечење и обликување на жици и компоненти при монтажа или поправка на електронски уреди.

  • Микромеханика: Работа со мали и деликатни делови каде што е потребна висока точност.

intelisale.product.documents
Shifra: 07140737
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
ОбликШпиц
Величина на клешти115mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
ОбликШпиц
Величина на клешти115mm