Kanali i dushit, i drejtë, 800 mm - i zi

2 150 ден me TVSH
2 150 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 500mm
  • Отвор 50mm
intelisale.product.documents
Shifra: VSSTKS80B
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Должина800mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Должина800mm