Kanali i dushit, DOT, 600 mm - i zi

1 750 ден me TVSH
1 750 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Вклучена самолеплива хидроизолација
  • Кугличен систем против повратни мириси
  • Фина нивелација при монтирање
  • Должина 500mm
  • Отвор 50mm
intelisale.product.documents
Shifra: VSSTKD60B
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Должина600mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Должина600mm