Stërvitja spirale HSS për metal, DIN338 9,5 mm

355 ден me TVSH
355 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Stërvitja rrotulluese HSS e mbështjellë me bërthamë cilindrike standarde dhe kënd maje 118 gradë, e përdorur për shpimin e çelikut strukturor me rezistencë në tërheqje deri në 800 N/mm2, çelikut të derdhur, si dhe vendeve ku nuk kërkohet saktësi e lartë e
intelisale.product.documents
Shifra: 062595
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 5.

Pack.

5 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија9,5mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија9,5mm