Stërvitja rrotulluese HSS për alumin, DIN338, 5.0 mm

430 ден me TVSH
430 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Stërvitja spirale vetëqendruese HSS ZEBRA përdoret për shpime të sakta të aluminit, lidhjeve të aluminit, si dhe lidhjeve të farkëtuara dhe të derdhura prej alumini. Kjo stërvitje siguron shpime të sakta, ndërsa maja e kryqëzuar 130 gradë (këndi i majës s
intelisale.product.documents
Shifra: 0624110500
products.pickngo
Ky produkt ka një sasi minimale prej 10.

Pack.

10 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија5,0mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија5,0mm