Shpuese HSS për metal, RED LINE DIN338 7.0 mm b.

160 ден me TVSH
160 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Copat e shpimit të prodhuara nga një proces bluarjeje. Vetë procesi i prodhimit siguron qëndrueshmëri dhe saktësi më të madhe në krahasim me stërvitjet e mbështjellë. Maja e copave të stërvitjes është 135°, e bluar gjithashtu deri në një pikë, në mënyrë q
intelisale.product.documents
Shifra: 0624870
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија7,0 mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија7,0 mm