Shpuese HSS për metal, RED LINE DIN338 3.2 mm b. 2 fq

100 ден me TVSH
100 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Copat e shpimit të prodhuara nga një proces bluarjeje. Vetë procesi i prodhimit siguron qëndrueshmëri dhe saktësi më të madhe në krahasim me stërvitjet e mbështjellë. Maja e copave të stërvitjes është 135°, e bluar gjithashtu deri në një pikë, në mënyrë q
intelisale.product.documents
Shifra: 0624832
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија3,2 mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија3,2 mm