Shtizë gome, forma B, 510g

1 208 ден me TVSH
1 208 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гумените чекани се идеални за прецизно работење каде што е потребна сила без оштетување на материјалот. Тие се изработени од издржлив гумиран материјал кој овозможува амортизација на ударот, обезбедувајќи заштита на деловите со кои се работи. Погодни се за употреба во градежништво, монтажа, поставување плочки, како и за фино подесување на разни материјали. Ергономската рачка обезбедува удобност и стабилност при користење.

intelisale.product.documents
Shifra: 071573408
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Величина на ударен дел65mm
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Величина на ударен дел65mm