Shirit ngjitës me dy anë, 12 mm / 10 m

492 ден me TVSH
492 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двостраната леплива трака е практичен алат за прицврстување на различни материјали без видливи споеви. Составена е од основа обложена со лепило од двете страни, овозможувајќи цврсто и трајно лепење.

Карактеристики:

  • Висока лепливост: Обезбедува силна врска меѓу различни површини, вклучувајќи хартија, пластика, стакло и метал.

  • Разновидност: Достапна е во различни ширини и должини, прилагодливи за специфични потреби.

  • Лесна употреба: Едноставно се аплицира и отстранува, без да остава траги.

Примена:

  • Домаќинство: Идеална за декорации, прицврстување на килими или постери.

  • Канцеларија: Користи се за монтажа на постери, фотографии или лесни предмети на ѕидови.

  • Индустрија: Примена во монтажа на делови каде што е потребно скриено лепење.

Примери:

  • Duplex трака 48мм x 10м: Двострана леплива лента на база на полипропилен со акрилен лепак, флексибилна и издржлива.

  • Дуплофан 18мм х 20м: Универзална двострана самолеплива лента отпорна на високи температури, достапна во различни димензии.

Со правилен избор и употреба на двострана леплива трака, можете лесно и ефикасно да прицврстите различни предмети без потреба од дупчење или дополнителни прицврстувачи.

intelisale.product.documents
Shifra: 0894910
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензии12mm / 10m
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензии12mm / 10m