Брза спојка, женска месинг/надвор. навој R1/4'

402 ден me TVSH
402 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Номинален дијаметар 7,2 = 40 mm², со еднострано затворање
Поврзување за само неколку секунди

 

  • Универзална примена

  • Затворена чаура за отклучување – спречува навлегување нечистотии

  • Калени прицврстувачки игли – отпорни на абење

  • Може да се користи во комбинација со челични приклучоци

  • Отпорно на корозија

  • Куплунг делови изработени од необработен месинг

  • Пружини и сигурносни прстени изработени од нерѓосувачки челик

  • Работен притисок: 0–35 бари

  • Температурна отпорност: од –20°C до +100°C

intelisale.product.documents
Shifra: 06991114
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Навој1/4"
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Навој1/4"