Shtizë. zorrë S2000 6.5MMx4M

4 084 ден me TVSH
4 084 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спирално PU црево со приклучок, изработено од висококвалитетен полиуретан, обезбедувајќи флексибилност и издржливост. Ова црево е идеално за пневматски системи, овозможувајќи лесно поврзување и ракување. Достапно е во различни должини и дијаметри, прилагодливи на вашите потреби. Опремено е со приклучоци за брзо и сигурно спојување. 

 
intelisale.product.documents
Shifra: 0699945650
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

Transport i shpejtë 2-3 ditë
Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Димензија6,5mm x 4m
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Димензија6,5mm x 4m