Shtëpia dhe Kopshti
Popular products from category Shtëpia dhe Kopshti
Motori i pompës së ujit 2
Kjo pompë është e destinuar për ujitje të tokës bujqësore dhe ka një motor me fuqi 7.5 kuaj fuqi. Rezervuari i karburantit është 3.6 litra ndërsa rezervuari i vajit është 0.6 litra. Rrjedha maksimale e ujit është 36,000 litra në orë, me një lartë
Kompresor ferme 24L
Компресор со капацитет од 24L и моќност од 1500W. Има рачка и тркала за полесен транспорт во рамките на работилницата.
Shkallë alumini multifunksionale 4X3
Një nga avantazhet kryesore të shkallëve të aluminit është raporti i tyre i forcës ndaj peshës, gjë që i bën ato më të forta dhe më të qëndrueshme se materialet e tjera të lehta, të tilla si tekstil me fije qelqi ose plastika. Kjo forcë dhe qëndrueshmë
Алкидна боја - Бела RAL 9010 650ml
Алкидната боја за метал и дрво претставува премиум завршен премаз на база на алкидна смола, специјално формулиран за декоративна и долготрајна заштита на метални и дрвени површини. Погодна е за примена во внатрешни и надворешни услови, каде што обезбедува сигурна заштита од атмосферски влијанија при нормална експозиција.
Бојата се одликува со сатенски финиш кој создава мазна, елегантна површина, додека лесната апликација овозможува брза и ефикасна работа со одлична покривна моќ. Благодарение на својата формула, бојата е отпорна на стареење, пукање, лупење и влага.
Хамок 200*150
Хамок ткаенина од полиестер 320g/m², димензии 275×136 cm, за прицврстување на дрвја или постоље, во шарена сина/зелена комбинација.
Prerëse elektrike për bar F450ET, 450W
Моторна косилка, самоодна, 21 209cc електро старт, FLM531SKMES
Моторна косилка, самоодна, 21-инчна со моќен 209cc мотор е идеално решение за средни до големи тревни површини. Благодарение на задниот погон и централното подесување на висината, обезбедува лесно управување и прецизно косење според вашите потреби. Косилката има и електро старт за лесно стартување.
Изработена е со челичен корпус за поголема издржливост и отпорност, а три начини на исфрлање (странично, со мулчирање и задно со собирање) нудат флексибилност при одржувањето на тревникот.
Одличен избор за корисници кои бараат ефикасност, издржливост и лесно ракување.
Tenda, trekëndore 3.6Mx3.6Mx3.6M, 210D Ox.pl.PA
Madhësia: 3,6 mx 3,6 mx 3,6 m, 210D Oxford Pëlhurë + Rreshtim poliamid, Rreshtim argjendi, Qese ruajtëse me dorezë tërheqëse 2 m të gjatë dhe material me të njëjtën ngjyrë, paketim çanta PP, 50 grupe/kuti
Rubineti me nje dore per kuzhine, i montuar ne mur, UNA, tub i shkurter, 40 mm
Основна боја светло сива - 900g
Алкидниот грунд е заштитен премаз на база на алкидна смола и антикорозивни пигменти. Наменет е за грундирање на нови и репарација на стари метални површини од челик, железо и други црни метали. Служи како основен слој кој обезбедува одлична адхезија и подготвува површината за нанесување на завршни бои. Пред нанесување, површината мора да биде сувa, чиста, без 'корозија, прашина и масти. Препорачливо е да се користи во суви услови со температури над 10°C и соодветна вентилација.
Ndenjëse tualeti, mediapan me llak LAGUNA, mentesha të bardha, inox
Pllakë WC e bërë nga mediapan, jashtëzakonisht rezistente ndaj veprimeve mekanike me përpunim të imët. Ka menteshat inox. Pesha 3.2 kg
Rubinet e vetme per lavastovilje, JANA, jashte fleks, 35mm, e bardhe
• Хромиран
• мешач со долготрајни керамички влошки, fi 35mm
• 2 флексибилни цевки со месингани споеви, 35cm x 3/8"
• Флексибилна изливна цевка во бела боја, ги задржува зададената положба и форма
• Прибор за монтажа (вклучени завртки, подлошки и заптивки)
• M21,5 аератор
Во согласност со нормата EN 817:2009
Kultivator motorik Diesel 1000
Моторен култиватор со дизел мотор и зголемен вртежен момент, наменет за обработка на средни до поголеми земјоделски површини. Со повеќе брзини (напред и назад) овозможува подобра контрола при работа, додека работната ширина и длабочина обезбедуваат ефикасно разрохнување и подготовка на почвата за сеење.
Дизел погонот гарантира поекономична потрошувачка и стабилна работа при подолготрајна употреба, што го прави соодветен за интензивна земјоделска намена.
Bateri, alkaline, bllok, 6LR61-9V
Оваа алкална батерија со напон од 9V е дизајнирана за енергетски интензивни апликации, обезбедувајќи долготрајна и сигурна енергија за вашите уреди. Идеална е за уреди со висок енергетски потреби, како што се детектори за чад, безжични микрофони и други електронски уреди. Батеријата има долг рок на траење и е отпорна на истекување, обезбедувајќи безбедност и доверливост при употреба.
Моторен Перач под Притисок, 213bar
Моќен моторен перач под притисок со максимален притисок од 220 bar, идеален за професионално и интензивно чистење на возила, механизација, дворови, фасади и други тешко достапни површини. Со моќен мотор од 1800 W, перачот обезбедува стабилна работа и висок проток на вода за брзо и ефективно отстранување на нечистотија.
Ова решение ги комбинира мобилноста на моторниот погон со високата перформанса што е потребна за тешки задачи на чистење.
Doreze dushi me 1 funksion
• Doreza dushi me material krom ABS
• 1/2” Lidhja e zorrës së dushit
• Pastrim i lehtë i grykave prej guri
• Presioni maksimal i punës: 6 bar