Prerëse elektrike për bar F450ET, 450W

3 190 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Prerësja elektrike F450ET me fuqi 450 W është ideale për kositjen e barit në kopshtin tuaj. Është bërë nga plastika e lehtë që lejon përdoruesin ta përdorë me lehtësi.
intelisale.product.documents
Shifra: F450ET
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
Напојување230–240 V ~ 50 Hz
Моќност500 W
Max број на обртаи13 000 o/min
Пречник на нит1,0 mm
Должина на кабел35 cm
Ширина на сечење22 cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Specifikimet e produkteve.
Напојување230–240 V ~ 50 Hz
Моќност500 W
Max број на обртаи13 000 o/min
Пречник на нит1,0 mm
Должина на кабел35 cm
Ширина на сечење22 cm
Гаранција на производ2 години