Tenda, trekëndore 3.6Mx3.6Mx3.6M, 210D Ox.pl.PA

1 290 ден me TVSH
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Madhësia: 3,6 mx 3,6 mx 3,6 m, 210D Oxford Pëlhurë + Rreshtim poliamid, Rreshtim argjendi, Qese ruajtëse me dorezë tërheqëse 2 m të gjatë dhe material me të njëjtën ngjyrë, paketim çanta PP, 50 grupe/kuti

intelisale.product.documents
Shifra: A0001
products.pickngo

Pack.

1 pc

Quantity

requestavailability.successmessage

Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

Триаголната тенда за сенка претставува современо и практично решение за заштита од сончеви зраци во надворешни простори. Со своите димензии 3.6×3.6×3.6 m, оваа тенда нуди широка покриеност и може да се постави лесно во дворови, тераси, ресторани на отворено и угостителски објекти.

Конструкција и материјали: Тендата е изработена од 210D Oxford ткаенина со PA (полиамид) премаз, кој обезбедува одлична водоотпорност и заштита од UV зраци. Ткаенината е цврста и отпорна на абење, со висока густина на ткаење која гарантира долготрајност. Ткаенината со PA премазот обезбедува добар баланс меѓу тежина и издржливост.

Употреба: Оваа тенда е дизајнирана за флексибилна употреба – може да се постави помеѓу три точки на анкерирање (дрвја, стебла, столбови или специјални јарболи).  Торбата за носење е изработена од иста ткаенина со влечење со јаже. Издржливост и одржување PA премазот ја прави ткаенината водоотпорна и лесна за одржување. Тендата може да се чисти со влажна крпа или да се испере со млаз вода. Препорачливо е тендата да се демонтира за време на силен ветер или снежни врнежи со цел продолжување на животниот век. Пакувањето во PP вреќа овозможува лесно складирање и транспорт.

Главни предности:

• 210D Oxford ткаенина со PA премаз – водоотпорна и UV заштитна

• Триаголна форма за флексибилно поставување

• Димензии 3.6×3.6×3.6 m – широко покривање

• Лесна монтажа без специјални алатки

• Торба за носење вклучена со влечење со јаже

• Погодна за комерцијална и приватна употреба

 

Specifikimet e produkteve.
Emri atributVlera e atributit.
Длабочина (cm)360
Димензии на пакување50×40×40 cm
Ширина (cm)360
Димензии (Д×Ш×В)3.6×3.6×3.6 m
Материјал - ткаенина210D Oxford со PA премаз
*
*
*

Триаголната тенда за сенка претставува современо и практично решение за заштита од сончеви зраци во надворешни простори. Со своите димензии 3.6×3.6×3.6 m, оваа тенда нуди широка покриеност и може да се постави лесно во дворови, тераси, ресторани на отворено и угостителски објекти.

Конструкција и материјали: Тендата е изработена од 210D Oxford ткаенина со PA (полиамид) премаз, кој обезбедува одлична водоотпорност и заштита од UV зраци. Ткаенината е цврста и отпорна на абење, со висока густина на ткаење која гарантира долготрајност. Ткаенината со PA премазот обезбедува добар баланс меѓу тежина и издржливост.

Употреба: Оваа тенда е дизајнирана за флексибилна употреба – може да се постави помеѓу три точки на анкерирање (дрвја, стебла, столбови или специјални јарболи).  Торбата за носење е изработена од иста ткаенина со влечење со јаже. Издржливост и одржување PA премазот ја прави ткаенината водоотпорна и лесна за одржување. Тендата може да се чисти со влажна крпа или да се испере со млаз вода. Препорачливо е тендата да се демонтира за време на силен ветер или снежни врнежи со цел продолжување на животниот век. Пакувањето во PP вреќа овозможува лесно складирање и транспорт.

Главни предности:

• 210D Oxford ткаенина со PA премаз – водоотпорна и UV заштитна

• Триаголна форма за флексибилно поставување

• Димензии 3.6×3.6×3.6 m – широко покривање

• Лесна монтажа без специјални алатки

• Торба за носење вклучена со влечење со јаже

• Погодна за комерцијална и приватна употреба

 

Specifikimet e produkteve.
Длабочина (cm)360
Димензии на пакување50×40×40 cm
Ширина (cm)360
Димензии (Д×Ш×В)3.6×3.6×3.6 m
Материјал - ткаенина210D Oxford со PA премаз