shoppingcart.mini.emptycarttext
Својства и начин на делување:
Во процесот на стврднување, пената не пука и не се дроби, па овозможува ефикасно вградување и изолација со одлично прилепување на скоро сите градежни материјали. Погодна за вградување и пополнување на дрвени, пластични и метални врати и рамки на прозори и останати конструкциски елементи, за топлотна и звучна изолација, за изолација на водоводни цевки, кади, бојлери и опрема за ладење. За заптивање на пукнатини и дупки кои не можат да бидат исполнети со друг материјал за пополнување. Отпорна е на распаѓање, топлина, вода и многу хемикалии. Не е отпорна на UV зраци. Добро прилепува на материјали како бетон, мермер, камен, дрво, тврд PVC и метал. Не е погоден за полиетилен, силикон и слични материјали. Волумен на пената до 38 литри.
Карактеристики:
Специфична густина: 14-18 kg/m3
Губење на лепливост: после 8 min.
Можност за сечење: после 20 min.
Температурна постојаност: од -40°C до +90°C
Примена:
ПУР пени
Упатство за употреба:
Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ја и одмастете ја подлогата. За подобро прилепување, по можност пред нанесување на пената навлажнете ја подлогата, особено ако влажноста на воздухот е под 35%. Ако има, остранете ги ињето или покривката од мраз. Пред употреба силно протресете ја боцата една минута. Оптимална температура на средството пред употреба е +15°C до +20°C. Ако работите на повисока температура, препорачливо е разликата во температурата на средството и околината да е под +5°C. Навртете го пиштолот на боцата. Напомена: Вишокот нанесена пена веднаш отсранете ја со средство за чистење пур пена арт. бр. 0892160. Стврднатата пур пена може да ја остраните механички. При прекин на работата подолго од 10-15 минути, исчистете ја цевката на пиштолот со средство за чистење пур пена.