producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Својства и начин на делување:
1К PUR-пена со голем волумен, наменета за вградување на рамки на врати и прозори, како и за пополнување и заптивање отвори, за топлотна и звучна изолација. Отпорна е на распаѓање, топлина, вода и многу хемикалии. Не е постојана на UV зраци. Волумен на пената до 40 литри. Добро прилепува на сите материјали како бетон, мермер, камен, дрво, тврд РС и метал. Не е погодна за употреба кај полиетилен, силикон и сл.
Карактеристики:
Специфична густина: 14-18 kg/m3
Губење на лепливост: после 10 min.
Можност за сечење: после 25 min.
Температурна постојаност: од -40°C до +90°C
Примена:
ПУР пени
Упатство за употреба:
Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ги и одмастете ги површините, а ако е потребно навлажнете ја подлогата за подобро прилепување на пената. Пред употреба силно протресете ја боцата најмалку 20 пати. Навртете го пиштолот на боцата. Оптимална температура на средството пред употреба е +15°C до +20°C. Најниска температура на околината е +5°C. Количината на истиснување на пената се контролира со притисокот на стартерот на пиштолот. Интензивно влажнење е неопходно доколку релативната влажност на воздухот е под 35%. Доколку пополнувате поголем процеп, препорачуваме пополнување во слоеви (дебелината на слојот да биде макс. 2 cm.
Нанесување: Секогаш кога работите вентилот на боцата да биде свртен надоле. Со помош на стартерот контролирајте ја количината на нанесената пена. Несаканата и вишок пена веднаш остранете ја со средство за чистење пур пена арт.бр. 0892160. Исушената пур пена се остранува механички. Боците да се чуваат во исправена положба.