shoppingcart.mini.emptycarttext
Својства:
Моќна адхезија на топлински панели од полистирен (XPS и EPS). Прилепување на ѕидот во рок од два часа. Поекономично, подготвено за употреба во аеросолна боца. До 9 m² лепење на топлинско-изолациониот панел од секоја боца. Минимално проширување за време на периодот на сушење. По сушењето, нема дополнително проширување и собирање. Полесен материјал во споредба со гипс, алтернативен материјал, кој се користи во системите за топлинска изолација. Нема повеќе дополнителен товар или тежина за градењето. Висок принос до 45 литри, во зависност од влажноста и температурата. Може да се користи на ниски температури до 0 °C. Не содржи никакви погонски гасови кои се штетни за озонската обвивка.
Области за примена:
Најдобро е за монтажа на панели за изолација од топлина и за пополнување празнини при нанесување на лепилото. Се советува за лепење на градежни материјали од дрвен тип врз бетон, метал итн.При апликација, можно е минимално проширување. Монтирање и изолација за рамки на прозори и врати.
Инструкции:
Оптималната температура на боцата е +20 °C. Температурата на нанесување е помеѓу 0 °C и +30 °C. Добро протресете ја боцата пред употреба. Зашрафете го адаптерот на вентилот. Држете ја боцата наопаку и активирајте ја пената со притискање на вентилот. Свежата пена може да се исчисти со Wurth 0892160 Чистач за пур пена, Purlogic, 500ml. Стврдната пена може да се исчисти едвај механички. Се препорачува пената да се нанесува од 3 cm од внатрешноста на рабовите и во ленти од 2-3 cm.