За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Пиштолска пур пена ххL, 850ml 66 + 6 + Подароок пиштол за пур пена

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Полиуретанската пена (PUR пена) е еднокомпонентен материјал кој се користи за пополнување, изолација и монтажа во градежништвото. Таа се стврднува со помош на влагата од воздухот, создавајќи цврста и издржлива структура.

Карактеристики:

  • Висока адхезија: Одлично прилепува на различни материјали како дрво, бетон, цигла, ПВЦ и алуминиум.
  • Топлотна и звучна изолација: Обезбедува ефикасна изолација, намалувајќи ги загубите на енергија и бучавата.
  • Отпорност: Отпорна на влага и температурни промени, што ја прави погодна за внатрешна и надворешна употреба.

Примена:

  • Монтажа на прозорци и врати: Обезбедува стабилност и изолација на рамките.
  • Пополнување на пукнатини и шуплини: Се користи за заптивање на отвори и празнини во ѕидови и подови.
  • Изолација на цевки и инсталации: Ги штити од топлински загуби и кондензација.

Предности:

  • Брзо стврднување: Овозможува брза обработка и продолжување на работите.
  • Лесна апликација: Се нанесува со помош на специјален пиштол или цевка, овозможувајќи прецизно дозирање.
  • Долготрајност: Обезбедува трајна заштита и изолација без губење на својствата со текот на времето.

Со употреба на PUR пена, се постигнуваат сигурни и ефикасни решенија во различни градежни апликации, подобрувајќи ја енергетската ефикасност и комфорот на објектите.

Документи
Каталошки број: ESTA23-12
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*