Шајки на реденик 2,6x30 mm/800 пар. и Гас 69ml CS3

8 ден со ДДВ
8 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококвалитетна универзална шајка ∅ 2,6 mm погодна за DIGA ® CS-2 POWER и DIGA ® CS-3. 

Едно пакување се состои од 800 шајки и една Боца со Гас 69ml.

Документи
Каталошки број: 0864953430
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 800

Пакување

800 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Апликација:

  • Прицврстување на U-профили во гипс-картонска конструкција.
  • Прицврстувања во областа за инсталација, гипс картон итн. на бетонски подлоги (нормален бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) според DIN EN 206, како и челик и ѕидарија од цврсти тули                         
*
*
*

Апликација:

  • Прицврстување на U-профили во гипс-картонска конструкција.
  • Прицврстувања во областа за инсталација, гипс картон итн. на бетонски подлоги (нормален бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) според DIN EN 206, како и челик и ѕидарија од цврсти тули