Црево за сервисни аплик. 2сл. гу 2А 7,5х13,5mm/10m

230 ден со ДДВ
230 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Гумено црево со платнено појачување во средина. Материјал: NBR/CR Тип 2A) во однос на DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
Документи
Каталошки број: 1895507530
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm13.5
Внатрешен пречник mm7.5
Должина m15
*
*
*
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm13.5
Внатрешен пречник mm7.5
Должина m15