Тахографска лента авт./елек. 125 km/h-24/2 EC 4B

11 ден со ДДВ
11 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

125EC = 125km/h автоматика/електроника

 

  • Дозволена примена на сите тахографи на Европската Унија.
  • Дозволена примена на целиот простор на Европската Унија.
  • Изработка во согласност со стандардот DIN ISO 9001.
  • Автоматските плочи може електронски да се проценат.
  • Постапка на длабоко печатење - јасни контури.
  • Отпорност на абење - тахографот не се оштетува поради нечистотии.
  • Броевите E1 на новите типови на тахографи автоматски се прикажуваат на дијаграмските плочи.

 

Мото-метар број : 517.601.2505

Kienzle број : 125-24 EC 4B

Поле на примена : 

Камиони : MB, MAN, Volvo,  DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania.

Автобуси : MB, Neoplan, Kassbohrer, MAN, Volvo.

Документи
Каталошки број: 085002125
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 100

Пакување

100 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*