Средство за миење мотор, 5 lit.

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Без загадување на околината

  • Брзо и темелно отстранува масло, маснотии и други нечистотии.
  • Голема ефикасност на чистењето.
  • Рачна или машинска примена (под притисок)
  • Не содржи силикон.
  • Биолошки разградливо средство до 95% (испитување од ОЕЦД).
  • Не ја оштетува кожата и не оштетува чувствителни површини.
  • Волумен од 5 литри.

 

Места на примена:

Мотор, простор околу моторот и кутија за менувачот.

Благодарение на неутралната pH вредност ( 8,5 pH )  може да се користи за перење на чувствителни површини како што се алуминиум, цинк, како и лакирани површини.

 

Начин на употреба:

1. Чистење на моторот со помош на спреј дозирање со пумпица или пиштол за пена.

Неразреденото средство за миење на моторот нанесете го на моторот, просторот околу моторот и кутијата за менувачот. После кратко време на делување, темелно исперете со помош на уред за перење со топла вода под притисок.

 

2. Чистење на моторот со помош на уред за перење под притисок

Раствор 1:1 до 1:10, во зависност од степенот на нечистотија.

Средството за миење може да се користи со ладна и топла вода.

Топлата вода го забрзува процесот на чистење.

Документи
Каталошки број: 089301305
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*