Рач.врезник Optimum,DIN352,M12

1.550 ден со ДДВ
1.550 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет HSS врезници, 3 парчиња, DIN352

Составен од почетна врезница (форма A), втора врезница (форма D) и трета врезница (форма C) за рачно врежување на метрички ISO стандардни навои согласно DIN13, во проаѓачки и слепи дупки во челик, обоени метали и групи на материјали од леано железо со цврстина до 800 N/mm².

 

 

 

Документи
Каталошки број: 0639712
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
НавојM12
*
*
*
Спецификации на производот
НавојM12