ПАНТОЛОНИ WORKER TECH 265гр STRETCH PYPER ТЕГЕТ XL

3.071 ден со ДДВ
3.071 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WORKER TECH ПАНТАЛОНИ ТЕГЕТ Unisex панталони за сите сезони со влошки за колена, страничен ластик и врвки во појасот.

• Закопчување со патент и пластично копче

• Два предни џебови со класичен крој

• Еден страничен со Lock System

• Еден џеб за метро и еден за мобилен телефон.

• Два задни џебови - отворен и со велкро лепенка, со контрастни вметоци и рефлектирачки ленти на заден џеб.

Состав: 65% полиестер, 35% памук, 265 g/m2

Документи
Каталошки број: 8053368270549
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXL