Панталони Edward сиви вел. 54

3.590 ден со ДДВ
3.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Edward работни панталони, сива боја, изработени од RIP STOP материјал.


- Претходно формирани влошки за колена.
- Полуеластичен појас.
- Висок струк.
- Два странични џебови.
- Џеб за линијар на преклопување.
- Џеб со преклоп.
- Џеб за телефон.
- Два џебови со патент.
- Џеб за картички.
- Тројно шиење.
- Прилагодливи ногавици.

 

Состав:

RIP STOP 65% полиестер 32% памук 3% еластин, 215 g/m²

Документи
Каталошки број: 1386G54
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека54
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека54