Заштитни чизми BUILD S5 SRC, вел. 39

2.070 ден со ДДВ
2.070 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

BUILD Работните чизми со S5 степен на заштита се
водоодбојни, изработени од ПВЦ, со челична заштитна капа
и челичен меѓуѓон. Погодни се за употреба во зeмјоделските
домаќинства и во производство.

  • Надворешен материјал ПВЦ со висок % од нитрилна гума
  • Поставата:- Полиестер
  • Челична заштитна капа
  • Меѓуѓон од нерѓосувачки челик
  • Надворешен ѓон, ПВЦ со висок % на нитрил гума, висока отпорност на лизгање (SRC)
Документи
Каталошки број: BICSBUILDS539
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаS5
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаS5